BURNDY Conector de compresie YH3434, dimensiunea conductorului de rulare de 250 kcmil

Element: CF4DVT Model: YH3434
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de compresie
Codul culoriiMaro
Lungimea benzii1-1/8 "
Voltaj0.32 "
Lăţime3.47 "

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiÎnălţimeMaterialMax. VoltajMin. VoltajLungime totalăLăţimePreț
Conector de compresie BURNDY YPC33R28R, 6 forme, 266.8 până la 397.5 kcmil ACSR Dimensiunea conductorului de rulare | CF4BAE YPC33R28R-12.59 "Aluminiu--3.880 "2.03 "-
RFQ
Conector de compresie BURNDY YC2A2, dimensiunea conductorului de rulare 2 AWG | CF4BAF YC2A2-36.4 "------
RFQ
Conector de compresie BURNDY YC1L12, dimensiunea conductorului de rulare 3 AWG | CF4BFB YC1L12Negru-------
RFQ
Conector de compresie BURNDY YC4C6, dimensiunea conductorului de rulare 6 AWG | CF4DHZ YC4C6-15.4 "Cupru--0.57 "--
RFQ
Conector de compresie BURNDY YCHC34TC29, 4/0 AWG Dimensiunea conductorului de rulare | CF4DLZ YCHC34TC29Maro14 "---0.88 "2.11 "-
RFQ
Conector de compresie BURNDY YCHC34TC2, 4/0 AWG Dimensiunea conductorului de rulare | CF4DMA YCHC34TC2Maro14 "---0.94 "2.11 "-
RFQ
Conector de compresie BURNDY YCHC2TC2, 8 AWG, 6 AWG Dimensiunea conductorului de rulare | CF4DMB YCHC2TC2Maro7.9 "---0.81 "1.67 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY Conector de compresie YH3434, dimensiunea conductorului de rulare de 250 kcmil