Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH3004PA005 Set de cablu, tată/femă, 4 fire, lungime 15 picioare | AC3XEX 2XE21

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH3004PA005 Set cablu, tată/femă, 4 fire, lungime 15 picioare

În stoc
Element: AC3XEX Model: PH3004PA005Crucea Ref: 2XE21
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
€497.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Amplificatoare AC30
Lungime cablu5ft
Material conductorCupru
Tipul conductoruluiCupru
Construcţiefabricate
Lungime cablu5ft
Evaluare curentA 30
Tip de carcasăNEMA 4X
Ecartament / Conductor10/4
Culoarea jacheteiGri
Tipul jacheteiTC-ER
Max. Voltaj600 VAC
Număr de fire4
În afara Dia.0.75 "
Capătul prizeiMasculin Feminin
Plug Type4-Wire
Tipul firuluiMulti
Interval de temperatură-20 până la 105 de grade C
TipDublu încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8544429000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluLungime cabluTipul jacheteiPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH3004PA010 Set de cablu, tată/femă, 4 fire, lungime 30 picioare | AC3XEY 2XE22 PH3004PA01010ft10ftPVC€506.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH3004PA005 Set cablu, tată/femă, 4 fire, lungime 15 picioare
€497.64 /unitate