Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH3004PA010 Set de cablu, tată/femă, 4 fire, lungime 30 picioare | AC3XEY 2XE22

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH3004PA010 Set cablu, tată/femă, 4 fire, lungime 30 picioare

În stoc
Element: AC3XEY Model: PH3004PA010Crucea Ref: 2XE22
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
€558.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Amplificatoare AC30
Lungime cablu10ft
CuloriGri
Material conductorCupru
Dimensiunea conductorului# 10 AWG
Tipul conductoruluiCupru
Construcţiefabricate
Lungime cablu10ft
Evaluare curentA 30
Tip de carcasăNEMA 4X
Ecartament / Conductor10/4
Culoarea jacheteiGri
Tipul jacheteiPVC
Max. Voltaj600 VAC
Număr de poli3
Număr de fire4
În afara Dia.0.75 "
Capătul prizeiMasculin Feminin
Plug Type4-Wire
Tipul firuluiMulti
Interval de temperatură-20 până la 105 de grade C
TipDublu încheiat
Voltaj600 V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.52
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8544429000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluLungime cabluTipul jacheteiPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH3004PA005 Set de cablu, tată/femă, 4 fire, lungime 15 picioare | AC3XEX 2XE21 PH3004PA0055ft5ftTC-ER€531.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH3004PA010 Set cablu, tată/femă, 4 fire, lungime 30 picioare
€558.50 /unitate