A Amplificatoare AC: 30 , Culoare: Gri , Material conductor: Cupru , Dimensiunea conductorului: # 10 AWG , Tip conductor: Cupru , Constructie: fabricate , Evaluare curentă: A 30 , Tip carcasă: NEMA 4X , Ecartament/Conductor: 10/4 , Culoare jachetă: Gri , Max. Voltaj: 600 VAC , Număr de poli: 3 , Număr de fire: 4 , Diametru exterior: 0.75 " , Tip priză: 4-Wire , Tip șuviță: Multi , Interval de temperatură: -20 până la 105 de grade C , Voltaj: 600 V
Cablu tată / mamă, 600VAC, 30A
Dispozitiv de cablare Hubbell - Cablurile mascul/femă Kellems au sistem de distribuție a energiei Linkosity (metoda de cablare modulară plug-and-play) pentru o instalare rapidă. Aceste cabluri cu două capete tată/mamă au izolație PVC și sunt perfecte pentru aplicații de semnal și control rapid de conectare/deconectare. Aceste ansambluri de cabluri sunt reconfigurabile și oferă o alternativă ideală la sistemele de distribuție convenționale. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cabluri, disponibile în lungimi de 15 și 30 ft Raptor Supplies.