E JAMES & CO Rulou de burete, neopren


Filtru
Tip suport: Simplu , Culoare: Negru , Finalizarea: Texturat , Lungime: 25ft , Material: Neopren , Max. Temp.: +200 F. , Min. Temp. Evaluare: -70 F. , Tip: Celula închisă
StilModelDurometruelongațieForța de tracțiuneGrosimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
CCN25-3 / 8-25
30-50 (Shore 00)150%60 PSI3 / 8 "42 "€2,063.90
A
CCN25-1 -25
30-50 (Shore 00)150%60 PSI1"42 "€4,008.67
A
CCN25-1 / 4-25
30-50 (Shore 00)150%60 PSI1 / 4 "42 "€1,505.73
A
CCN25-1 / 2-25
30-50 (Shore 00)150%60 PSI1 / 2 "42 "€2,585.42
B
CCN593 / 8X2X25
40-60 (Shore 00)130%70 PSI3 / 8 "2"€189.97
B
CCN591 / 2X2X25
40-60 (Shore 00)130%70 PSI1 / 2 "2"€236.98
A
CCN59-1 25
40-60 (Shore 00)130%70 PSI1"42 "€4,517.66
B
CCN591 / 2X1X25
40-60 (Shore 00)130%70 PSI1 / 2 "1"€129.08
A
CCN59-3 / 16 25
40-60 (Shore 00)130%70 PSI3 / 16 "42 "€1,446.97
B
CCN593 / 8X1X25
40-60 (Shore 00)130%70 PSI3 / 8 "1"€102.61

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?