Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO CCN591/2X2X25 Rolă de burete Neopren 1/2x2 inch 25 picioare | AF2WJT 6YGX9

E JAMES & CO CCN591/2X2X25 Rolă de burete Neopren 1/2x2 inch 25 picioare

În stoc
Articol: AF2WJT Model: CCN591/2X2X25Crucea Ref: 6YGX9
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
€238.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulou de burete
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru40-60 (Shore 00)
elongație130%
finalizareaTexturat
Lungime25ft
MaterialNeopren
Max. Temp.+200 F.
Min. Temp. Evaluare-70 F.
Forța de tracțiune70 PSI
Grosime1 / 2 "
TipCelula închisă
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)30.96
Lățimea navei (cm)30.96
Codul HS4008115000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDurometruelongațieForța de tracțiuneGrosimeLăţimePreț
E JAMES & CO CCN25-1/4-25 Rolă de burete Neopren 1/4x42 inch 25 picioare | AF2WHT 6YGV0 CCN25-1 / 4-2530-50 (Shore 00)150%60 PSI1 / 4 "42 "€1,554.11
E JAMES & CO CCN25-3/8-25 Rolă de burete Neopren 3/8x42 inch 25 picioare | AF2WHU 6YGV1 CCN25-3 / 8-2530-50 (Shore 00)150%60 PSI3 / 8 "42 "€2,134.08
E JAMES & CO CCN25-1/2-25 Rolă de burete Neopren 1/2x42 inch 25 picioare | AF2WHV 6YGV2 CCN25-1 / 2-2530-50 (Shore 00)150%60 PSI1 / 2 "42 "€2,687.00
E JAMES & CO CCN25-1 -25 Rolă de burete Neopren 1x42 inch 25 Feet | AF2WHW 6YGV4 CCN25-1 -2530-50 (Shore 00)150%60 PSI1"42 "€4,455.74
E JAMES & CO CCN59-3/16 25 rulou burete neopren 3/16x42 inch 25 picioare | AF2WJM 6YGX0 CCN59-3 / 16 2540-60 (Shore 00)130%70 PSI3 / 16 "42 "€1,608.36
E JAMES & CO CCN59-1 25 rulou burete neopren 1x42 inch 25 picioare | AF2WJN 6YGX5 CCN59-1 2540-60 (Shore 00)130%70 PSI1"42 "€4,652.81
E JAMES & CO CCN593/8X1X25 Rolă de burete Neopren 3/8x1 inch 25 picioare | AF2WJP 6YGX6 CCN593 / 8X1X2540-60 (Shore 00)130%70 PSI3 / 8 "1"€103.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO CCN591/2X2X25 Rolă de burete Neopren 1/2x2 inch 25 picioare
€238.75 /unitate