BURRELL SCIENTIFIC 075-765-16-19 Shaker Wrist Action Fix 115V 74 lb. | AH8EEQ 38MW59

BURRELL SCIENTIFIC 075-765-16-19 Shaker încheietura mâinii Acțiune fixă ​​115V 74 lb.

În stoc
Element: AH8EEQ Model: 075-765-16-19Crucea Ref: 38MW59

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,435.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolagitator
amperi3.6
ConformitateUL / CSA / CE
Adâncime18 "
Înălţime20 "
Hz60
MaterialOțel, aluminiu
Tipul de mișcareAcțiunea încheieturii mâinii
Mod de operareFixed
GamăAmbianta 4 grade pana la 30 grade C
Rezoluţie385 rpm
Viteză0 până la 385 rpm
Voltaj115
wattage414
Capacitate de greutate10 lb.
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.5664
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)45.72
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVitezăamperiAdâncimeVoltajCapacitate de greutateLăţimeÎnălţimeHzPreț
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-04-19 Shaker Wrist Action Fix | AH8EEE 38MW49 075-775-04-190 până la 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "60€4,952.05
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-04-36 Shaker Wrist Action Fix 220V 1.8A | AH8EEF 38MW50 075-775-04-360 până la 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "50€5,171.32
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-08-19 Shaker Wrist Action Fix 115V 3.6A 68lb | AH8EEG 38MW51 075-775-08-190 până la 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "60€5,123.76
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-08-36 Shaker Wrist Action Fix 220V 1.8A 68lb | AH8EEH 38MW52 075-775-08-360 până la 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "50€5,365.33
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-12-19 Shaker Wrist Action Fix 115V 3.6A 70lb | AH8EEJ 38MW53 075-775-12-190 până la 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "60€5,614.98
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-12-36 Shaker Wrist Action Fix 220V 1.8A 70lb | AH8EEK 38MW54 075-775-12-360 până la 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "50€4,931.16
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-16-19 Shaker Wrist Action Fix 115V 3.6A 72lb | AH8EEL 38MW55 075-775-16-190 până la 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "60€5,939.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURRELL SCIENTIFIC 075-765-16-19 Shaker încheietura mâinii Acțiune fixă ​​115V 74 lb.
€6,435.08 /unitate