Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN 10CIF21 Siguranță cu cartuș cu rupere mare, 10A, 600VAC

În stoc
Articol: BC9MYJ Model: 10CIF21

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€35.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranţă fuzibilă
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Stilul corpuluiLama cartușului
Evaluare curent10A
Evaluarea tensiunii DC250 VDC
Diametru13.8mm
Dimensiunea / grupul siguranțeiHRCI-CA
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii200kA
Lungime54.5mm
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip produsSiguranță de mare capacitate de rupere
Tip de terminareBolt în jos
TipBS88 Siguranță standard britanică
Tensiune (AC)600 VAC
Tensiune (DC)250VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0146

Detalii produs:

    • Seria CIF21

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiEvaluare curentPreț
Siguranță specială BUSSMANN 25CIF21, ruptură mare, 600 VCA/250 V CC, 25 A, cartuş | BD3JUL 25CIF21Siguranțe cu lamă de cartuș25A€30.52
Siguranță specială BUSSMANN 6CIF21, rupere mare, 600 VCA/250 VCC, cartuş | BD3VNZ 6CIF21Siguranțe cu lamă de cartuș6A€27.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 10CIF21 Siguranță cu cartuș cu rupere mare, 10A, 600VAC
€35.30 /unitate