Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță semiconductoare BUSSMANN 125LET, cu suflare rapidă, 125A, 240VAC | BC8CBU

BUSSMANN Siguranță semiconductoare 125LET, suflare rapidă, 125 A, 240 VAC

În stoc
Articol: BC8CBU Model: 125LET

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€79.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Evaluarea tensiunii AC240 VAC
Stilul corpuluiLama cartușului
Evaluare curent125A
Evaluarea tensiunii DC150 VDC
Diametru26.2mm
EAN5027590429795
Dimensiunea / grupul siguranțeiBS88
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii200A
Lungime56mm
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip produsSiguranță semiconductoare de mare viteză
Tip de terminareBolt în jos
TipSiguranță de mare viteză
Tensiune (AC)240 VAC
Tensiune (DC)150VDC
Lăţime11.1mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)5.49
Lățimea navei (cm)1.8

Detalii produs:

    • Seria LET

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiEvaluare curentEvaluarea întreruperiiLăţimePreț
Siguranță specială BUSSMANN 180LET, semiconductor de mare viteză, suflare rapidă, 240 VAC/150 VDC, 180 A | BC7YAJ 180LETSiguranțe cu lamă de cartuș180A200kA12.7mm€98.49
Siguranță specială BUSSMANN 25LET, semiconductor de mare viteză, suflare rapidă, 240 VAC/150 VDC, 25 A | BC8BVP 25LETSiguranțe cu lamă de cartuș25A200kA-€67.75
Siguranță specială BUSSMANN 80LET, semiconductor de mare viteză, suflare rapidă, 240 VAC/150 VDC, 80 A | BC8FZN 80LETSiguranțe cu lamă de cartuș80A200kA-€54.96
Siguranță semiconductoare BUSSMANN 12LET, cu suflare rapidă, 12A, 240VAC | BC9BKX 12LETLama cartușului12A--€59.19
Siguranță semiconductoare BUSSMANN 7LET, cu suflare rapidă, 7A, 240VAC | BC9EEQ 7LETLama cartușului7A--€59.19
Siguranță semiconductoare BUSSMANN 50LET, cu suflare rapidă, 50A, 240VAC | BD2ATV 50LETLama cartușului50A200kA-€50.13
Siguranță semiconductoare BUSSMANN 10LET, cu suflare rapidă, 10A, 240VAC | BD2KQM 10LETLama cartușului10A---
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță semiconductoare 125LET, suflare rapidă, 125 A, 240 VAC
€79.01 /unitate