Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță semiconductoare BUSSMANN 12LET, cu suflare rapidă, 12A, 240VAC | BC9BKX

BUSSMANN Siguranță semiconductoare 12LET, suflare rapidă, 12 A, 240 VAC

În stoc
Articol: BC9BKX Model: 12LET
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
€59.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Stilul corpuluiLama cartușului
Evaluare curent12A
Diametru26.2mm
EAN5027590432474
Tip siguranțăLovitură rapidă
Lungime56mm
Stil de montareștift
Tip de terminareBolt în jos
Tensiune (AC)240 VAC
Tensiune (DC)150VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)4.09
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)8.99

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiEvaluare curentEvaluarea întreruperiiLăţimePreț
Siguranță specială BUSSMANN 180LET, semiconductor de mare viteză, suflare rapidă, 240 VAC/150 VDC, 180 A | BC7YAJ 180LETSiguranțe cu lamă de cartuș180A200kA12.7mm€98.49
Siguranță specială BUSSMANN 25LET, semiconductor de mare viteză, suflare rapidă, 240 VAC/150 VDC, 25 A | BC8BVP 25LETSiguranțe cu lamă de cartuș25A200kA-€67.75
Siguranță semiconductoare BUSSMANN 125LET, cu suflare rapidă, 125A, 240VAC | BC8CBU 125LETLama cartușului125A200A11.1mm€79.01
Siguranță specială BUSSMANN 80LET, semiconductor de mare viteză, suflare rapidă, 240 VAC/150 VDC, 80 A | BC8FZN 80LETSiguranțe cu lamă de cartuș80A200kA-€54.96
Siguranță semiconductoare BUSSMANN 7LET, cu suflare rapidă, 7A, 240VAC | BC9EEQ 7LETLama cartușului7A--€59.19
Siguranță semiconductoare BUSSMANN 50LET, cu suflare rapidă, 50A, 240VAC | BD2ATV 50LETLama cartușului50A200kA-€50.13
Siguranță semiconductoare BUSSMANN 10LET, cu suflare rapidă, 10A, 240VAC | BD2KQM 10LETLama cartușului10A---
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță semiconductoare 12LET, suflare rapidă, 12 A, 240 VAC
€59.19 /unitate