Siguranța de specialitate Bussmann 12ABCNA3.15 previne suprasarcinile și scurtcircuitele sistemelor electrice care ar putea deteriora componentele sau provoca incendii în dispozitivele și aparatele electronice. Această siguranță specială este utilizată în aplicații auto, industriale și electronice în care precizia și fiabilitatea în protecția la supracurent sunt esențiale.
Caracteristici:
- Dispune de tehnologie de limitare a curentului, asigurând o întrerupere eficientă chiar și la curenți de defect redus.
- Această siguranță pentru transformator de potențial Edison are un pachet autonom, fără aerisire, ceea ce le face potrivite pentru instalarea în exterior într-o carcasă.
- Are un rating de întrerupere de 45kAIC pentru o siguranță sporită și are un design compact, economisind spațiu pentru instalații.
- Este echipat cu un sistem avansat de stingere a arcului, minimizând potențialul de incidente cu arc și sporind siguranța generală.
- Pentru cerințele de rating ridicate de întrerupere, verificați Siguranță Bussmann 15BHCL-300E având un rating de întrerupere de 63kAIC.
Întrebări frecvente:
Î. Cum curăț această siguranță de specialitate Bussmann 12ABCNA3.15?
R. Această siguranță specială nu necesită curățare, deoarece sunt componente incluse. Cu toate acestea, asigurați-vă că zona din jurul siguranței este curată de praf și resturi care ar putea afecta performanța acesteia.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare pentru instalarea corectă a acestei siguranțe?
A. Selectarea dimensiunii corecte a siguranței este crucială pentru menținerea unei protecții suficiente fără a suferi declanșări frecvente. Respectați recomandările producătorului și luați în considerare sarcina anticipată, nivelurile de curent de defecțiune și temperatura mediului ambiant.
Î. Pot instala această siguranță în exterior?
R. Da, numeroase siguranțe speciale sunt proiectate pentru amplasare în aer liber. Cu toate acestea, confirmați că modelul de siguranță specifică are o clasificare pentru utilizare în exterior și este instalat într-o carcasă adecvată.