Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN 160NHG1B-690, joasă tensiune, 160 A, 690 V | BD2RCT

BUSSMANN 160NHG1B-690 Siguranță, tensiune joasă, 160 A, 690 V

În stoc
Element: BD2RCT Model: 160NHG1B-690

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€55.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC690 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe cu lamă de corp pătrat
Evaluare curent160A
Dimensiunea / grupul siguranțeiNHG1
Tip siguranțăÎntârziere / suflare lentă
Stilul indicatoruluiIndicator dual
Mfr. SerieNHG_B-690
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip produsSiguranță de mare capacitate de rupere
Tip de terminareLama de cuțit
TipBS88 Siguranță standard britanică
Tensiune (AC)690 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4306

Detalii produs:

    • Seria NHG_B-690

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACStilul corpuluiEvaluare curentTip siguranțăMfr. SerieTensiune (AC)Preț
Siguranță BUSSMANN 224NHG1B, joasă tensiune, 224 A, 690 V | BC8AAJ 224NHG1B-Siguranțe cu lamă de corp pătrat224AÎntârziere / suflare lentăNHG_B500 VAC€112.47
Siguranță BUSSMANN 125NHG1B-690, joasă tensiune, 125 A, 690 V | BC8FNR 125NHG1B-690690 VACSiguranțe cu lamă de corp pătrat125AÎntârziere / suflare lentăNHG_B-690690 VAC€54.66
Siguranță BUSSMANN 200NHG1B-690, joasă tensiune, 200 A, 690 V | BC9WVY 200NHG1B-690690 VACSiguranțe cu lamă de corp pătrat200AÎntârziere / suflare lentăNHG_B-690690 VAC€259.85
Siguranță BUSSMANN 224NHG1BI-400, joasă tensiune, 224 A, 400 V | BD2NWG 224NHG1BI-400400 VACLama cu corp pătrat224ALovitură lentă-400 VAC€143.61
Siguranță BUSSMANN 355NHG1B, joasă tensiune, 355 A, 690 V | BD3APU 355NHG1B500 VACSiguranțe cu lamă de corp pătrat355AÎntârziere / suflare lentăNHG_B500 VAC€110.07
Siguranță BUSSMANN 80NHG1B-690, joasă tensiune, 80 A, 690 V | BD3CRN 80NHG1B-690------€45.51
Siguranță BUSSMANN 250NHG1BI, joasă tensiune, 250 A, 690 V | BD3JMW 250NHG1BI----NHG_B-€114.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 160NHG1B-690 Siguranță, tensiune joasă, 160 A, 690 V
€55.78 /unitate