Legătură de siguranță BUSSMANN 17.5CAV2, 2A, 17.5kVAC | BC7VZB

BUSSMANN Legătură de siguranță 17.5CAV2, 2A, 17.5kVAC

Articol: BC7VZB Model: 17.5CAV2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€645.44 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLink siguranță
Evaluarea tensiunii AC17.500 k VAC
Evaluare curent2A
Dimensiunea / grupul siguranței8CAV
Stilul indicatoruluiStriker Pin
ambalajemasă
Tip produsTensiune și conexiune siguranța transformatorului auxiliar
Tip de terminareCartuș non-standard
TipLegătură siguranță transformator
Tensiune (AC)17.5k VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8158
Înălțimea navei (cm)104.9
Lungimea navei (cm)558.8
Lățimea navei (cm)104.9

Detalii produs:

    • Seria CAV

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiTip de terminareTensiune (AC)Preț
Legătură de siguranță BUSSMANN 38CAVH0.5E, 500mA, 38kVAC | BC8XUA 38CAVH0.5E38 k VAC500mA17CAVCartuș non-standard38k VAC€1,468.71
BUSSMANN 10CAV8E Legătură de siguranță pentru tensiune și transformator auxiliar, 10kVAC, 9A | BC8ZGB 10CAV8E10 k VAC8A10CAVCartuș (non standard)10k VAC€478.77
BUSSMANN 38CAV4E Legătură de siguranță pentru tensiune și transformator auxiliar, 38kVAC, 4A | BC9DBF 38CAV4E38 k VAC4A17CAVCartuș (non standard)38k VAC€754.40
BUSSMANN 36CAV2 Legătură de siguranță pentru tensiune și transformator auxiliar, 36kVAC | BD2BNR 36CAV2-2A17CAVCartuș (non standard)36k VAC€1,373.13
BUSSMANN 5.5CAVH0.5E Legătură de siguranță de tensiune și transformator auxiliar, 5.5 kVAC, 500 mA | BD2NAD 5.5CAVH0.5E-500mA7CAVHCartuș (non standard)5.5k VAC€424.60
Legătură de siguranță BUSSMANN 17.5CAV6, 6A, 17.5kVAC | BD2PCB 17.5CAV617.500 k VAC6A8CAVCartuș non-standard17.5k VAC€609.57
RFQ
Legătură de siguranță BUSSMANN 36CAV4, 4A, 36kVAC | BD2VFD 36CAV436 k VAC4A17CAVCartuș non-standard36k VAC€3,062.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Legătură de siguranță 17.5CAV2, 2A, 17.5kVAC
€645.44 /unitate