Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN 170M3972 Semiconductor Fuse, 250A, 690VAC | BD2XRZ

BUSSMANN 170M3972 Siguranță semiconductoare, 250A, 690VAC

În stoc
Item: BD2XRZ Model: 170M3972
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
€445.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Evaluarea tensiunii AC690 VAC
Stilul corpuluiLama cu corp pătrat
Evaluare curent250A
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip produsSiguranță pătrată de mare viteză
Tip de terminareBolt în jos
TipSiguranță de mare viteză
Tensiune (AC)690 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2698

Detalii produs:

    • Seria 170M

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiStil de montareTip de terminareTensiune (AC)Preț
BUSSMANN 170M3961 Siguranță semiconductoare, 400A, 690VAC | BC7XWY 170M3961690 VAC400A-ŞurubSoclu filetat690 VAC€507.51
BUSSMANN 170M6081 Siguranță semiconductoare, 400A, 690VAC | BC8BMU 170M6081690 VAC400A-știftBolt în jos690 VAC€1,028.02
BUSSMANN 170M4808 Siguranță semiconductoare, 63A, 690VAC | BC8BVE 170M4808690 VAC63A-știftBolt în jos690 VAC€222.49
BUSSMANN 170M6277 Siguranță semiconductoare, 1kA | BC8DYZ 170M6277-1kA----€996.25
BUSSMANN 170M3536 Siguranță semiconductoare, cu suflare rapidă, 160A, 690VAC | BC8GAA 170M3536690 VAC160A45 x 45 mmŞurubSoclu filetat690 VAC€449.89
BUSSMANN 170M7031 Siguranță semiconductoare, 1.1kA, 690VAC | BC8LYX 170M7031690 VAC1.1kA-ŞurubSoclu filetat690 VAC€2,219.79
BUSSMANN 170M4198 Siguranță semiconductoare, 315A | BC8QMB 170M4198-315A----€711.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 170M3972 Siguranță semiconductoare, 250A, 690VAC
€445.23 /unitate