Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN 170M4182 Specialty Fuse, High Speed, 690VAC, 200A, Square Body Blade Fuse | BD3LAW

BUSSMANN 170M4182 Siguranță specială, viteză mare, 690 VCA, 200 A, siguranță cu lamă cu corp pătrat

În stoc
Articol: BD3LAW Model: 170M4182
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
€445.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFuse cu lamă
Evaluarea tensiunii AC690 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe cu lamă de corp pătrat
Evaluare curent200A
Mfr. Serie170M
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip produsSiguranță pătrată de mare viteză
Tip de terminareBolt în jos
TipSiguranță de mare viteză
Tensiune (AC)690 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3955

Detalii produs:

    • Seria 170M

Variante de produs

ProdusModelTensiune (AC)Evaluarea tensiunii ACEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiArticolLungimeStil de montareTip de terminarePreț
BUSSMANN 170M4173 Siguranță specială | BC7QVG 170M4173----Siguranță---€518.78
Siguranță specială BUSSMANN 170M8506, viteză mare, 690 VCA, 630 A, siguranță cu lamă cu corp pătrat | BC7QVM 170M8506690 VAC690 VAC630A-Fuse cu lamă-ŞurubSoclu filetat€674.61
BUSSMANN 170M5374 Siguranță specială, 630A | BC7TRH 170M5374--630A-siguranțele---€788.61
BUSSMANN 170M8510 Siguranță specială, 10A, 690VAC | BC7TRM 170M8510690 VAC690 VAC10kA-Siguranță-ŞurubSoclu filetat€798.36
BUSSMANN 170M6087 Siguranță specială, 800A, 690VAC | BC7VYZ 170M6087690 VAC690 VAC800A-Siguranță-știftBolt în jos€1,130.84
BUSSMANN 170M6207 Siguranță specială, 900A | BC7XXA 170M6207--900A-Siguranță---€464.14
Siguranță specială BUSSMANN 170M6832, viteză mare, 1.6 kA, siguranță cu lamă cu corp pătrat | BC8AAG 170M6832--1.6kA-Fuse cu lamă---€1,112.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 170M4182 Siguranță specială, viteză mare, 690 VCA, 200 A, siguranță cu lamă cu corp pătrat
€445.32 /unitate