Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN 170M6114 Siguranță cu semiconductor, 1kA, 690VAC | BD2RGY

BUSSMANN 170M6114 Siguranță semiconductoare, 1 kA, 690 VCA

În stoc
Articol: BD2RGY Model: 170M6114
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
€518.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Evaluarea tensiunii AC690 VAC
Stilul corpuluiLama cu corp pătrat
Evaluare curent1kA
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip produsSiguranță pătrată de mare viteză
Tip de terminareBolt în jos
TipSiguranță de mare viteză
Tensiune (AC)690 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9593

Detalii produs:

    • Seria KN 170 de 110M

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentPreț
BUSSMANN 170M4259 Siguranță semiconductoare, 250A, 690VAC | BC7ZWN 170M4259250A€447.98
BUSSMANN 170M5262 Siguranță semiconductoare, 630A, 690VAC | BC8HYA 170M5262630A€566.49
BUSSMANN 170M5261 Siguranță semiconductoare, 550A, 690VAC | BC8VLG 170M5261550A€566.49
BUSSMANN 170M4264 Siguranță semiconductoare, 500A, 690VAC | BC9FAZ 170M4264500A€424.04
BUSSMANN 170M6108 Siguranță semiconductoare, 500A, 690VAC | BC9HAK 170M6108500A€650.27
BUSSMANN 170M6266 Siguranță cu semiconductor, 1.25 kA, 690 VAC | BC9TVB 170M62661.25kA€823.84
BUSSMANN 170M4266 Siguranță semiconductoare, 630A, 690VAC | BD2BLB 170M4266630A€424.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 170M6114 Siguranță semiconductoare, 1 kA, 690 VCA
€518.34 /unitate