Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN 170M6117 Siguranță specială, 1.4A, 690VAC | BC9BCG

BUSSMANN 170M6117 Siguranță specială, 1.4 A, 690 VCA

În stoc
Articol: BC9BCG Model: 170M6117
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
€874.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC690 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe cu lamă de corp pătrat
Evaluare curent1.4kA
Mfr. Serie170M KN 110
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip produsSiguranță pătrată de mare viteză
Tip de terminareBolt în jos
TipSiguranță de mare viteză
Tensiune (AC)690 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9048

Detalii produs:

    • Seria KN 170 de 110M

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentArticolPreț
Siguranță specială BUSSMANN 170M3122, viteză mare, 690 VCA, 550 A, siguranță cu lamă cu corp pătrat | BC7QVE 170M3122550AFuse cu lamă€406.74
BUSSMANN 170M4269 Siguranță specială, 900A, 690VAC | BC7VYY 170M4269900ASiguranță€554.24
BUSSMANN 170M3273 Siguranță specială, 630A, 690VAC | BC8DYR 170M3273630ASiguranță€440.82
Siguranță specială BUSSMANN 170M3260, viteză mare, 690 VCA, 63 A, siguranță cu lamă cu corp pătrat | BC8HXU 170M326063AFuse cu lamă€357.49
BUSSMANN 170M6263 Siguranță specială, 900A, 690VAC | BC8HYE 170M6263900ASiguranță€717.42
Siguranță specială BUSSMANN 170M3266, viteză mare, 690 VCA, 250 A, siguranță cu lamă cu corp pătrat | BC8QLY 170M3266250AFuse cu lamă€394.69
Siguranță specială BUSSMANN 170M6261, viteză mare, 690 VCA, 700 A, siguranță cu lamă cu corp pătrat | BC8VLJ 170M6261700AFuse cu lamă€666.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 170M6117 Siguranță specială, 1.4 A, 690 VCA
€874.61 /unitate