Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN 170M6164 Siguranță semiconductoare, 1kA, 690VAC | BD2CWH

BUSSMANN 170M6164 Siguranță semiconductoare, 1 kA, 690 VCA

În stoc
Articol: BD2CWH Model: 170M6164

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€725.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Evaluarea tensiunii AC690 VAC
Stilul corpuluiLama cu corp pătrat
Evaluare curent1kA
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip produsSiguranță pătrată de mare viteză
Tip de terminareBolt în jos
TipSiguranță de mare viteză
Tensiune (AC)690 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1945

Detalii produs:

    • Seria 170M tip 110

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentPreț
BUSSMANN 170M6160 Siguranță semiconductoare, 630A, 690VAC | BC8BVG 170M6160630A€617.21
BUSSMANN 170M4160 Siguranță semiconductoare, 315A, 690VAC | BC8QMA 170M4160315A€414.59
BUSSMANN 170M3167 Siguranță semiconductoare, 315A, 690VAC | BC9LEJ 170M3167315A€285.71
BUSSMANN 170M5160 Siguranță semiconductoare, 500A, 690VAC | BC9WVG 170M5160500A€524.79
BUSSMANN 170M6167 Siguranță semiconductoare, 1.4kA, 690VAC | BD2JRR 170M61671.4kA€808.98
BUSSMANN 170M4167 Siguranță semiconductoare, 700A, 690VAC, pachet de 3 | BD2KRX 170M4167700A€471.68
BUSSMANN 170M5163 Siguranță semiconductoare, 700A, 690VAC | BD2VER 170M5163700A€524.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 170M6164 Siguranță semiconductoare, 1 kA, 690 VCA
€725.71 /unitate