Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN 170M6171 Siguranță specială, 2A, 690VAC | BC9YHD

BUSSMANN 170M6171 Siguranță specială, 2 A, 690 VCA

În stoc
Articol: BC9YHD Model: 170M6171

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€1,031.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC690 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe cu lamă de corp pătrat
Evaluare curent2kA
Mfr. Serie170M tip 110
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip produsSiguranță pătrată de mare viteză
Tip de terminareBolt în jos
TipSiguranță de mare viteză
Tensiune (AC)690 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2203

Detalii produs:

    • Seria 170M tip 110

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentArticolPreț
Siguranță specială BUSSMANN 170M3161, viteză mare, 690 VCA, 80 A, siguranță cu lamă cu corp pătrat | BC8BUZ 170M316180AFuse cu lamă€269.53
BUSSMANN 170M3164 Siguranță specială, 160A, 690VAC | BC8FZY 170M3164160ASiguranță€260.96
Siguranță specială BUSSMANN 170M6158, viteză mare, 690 VCA, 500 A, siguranță cu lamă cu corp pătrat | BC8KZW 170M6158500AFuse cu lamă€617.21
Siguranță specială BUSSMANN 170M6159, viteză mare, 690 VCA, 550 A, siguranță cu lamă cu corp pătrat | BC9BCH 170M6159550AFuse cu lamă€617.21
Siguranță specială BUSSMANN 170M6166, viteză mare, 690 VCA, 1.25 kA, siguranță cu lamă cu corp pătrat | BC9JTQ 170M61661.25kAFuse cu lamă€808.98
BUSSMANN 170M6170 Siguranță specială, 1.8A, 690VAC | BC9NBL 170M61701.8kASiguranță€1,031.78
BUSSMANN 170M6168 Siguranță specială, 1.5A, 690VAC | BC9PPN 170M61681.5kASiguranță€882.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 170M6171 Siguranță specială, 2 A, 690 VCA
€1,031.78 /unitate