Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN 175CJ Siguranță cu cartuș cu ruptură mare, cu suflare rapidă, 175A, 600VAC | BD4EFE

BUSSMANN 175CJ Siguranță cu cartuș cu ruptură mare, suflare rapidă, 175A, 600VAC

În stoc
Articol: BD4EFE Model: 175CJ

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€220.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranţă fuzibilă
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Stilul corpuluiLama cartușului
Evaluare curent175A
Evaluarea tensiunii DC250 VDC
Dimensiunea / grupul siguranțeiHRCI-J
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip produsSiguranță de mare capacitate de rupere
Tip de terminareBolt în jos
TipBS88 Siguranță standard britanică
Tensiune (AC)600 VAC
Tensiune (DC)250VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375

Detalii produs:

    • Seria HRCI-J

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiEvaluare curentStil de montareTip de terminarePreț
BUSSMANN 110CJ Siguranță cu cartuș cu ruptură mare, cu suflare rapidă, 110A, 600VAC | BC7VWX 110CJLama cartușului110AștiftBolt în jos€219.82
Siguranță specială BUSSMANN 60CJ, ruptură mare, 600VAC/250VDC, 60A | BC8NGG 60CJSiguranțe de cartuș60ATitularTăia€87.36
BUSSMANN 40CJ Siguranță cu cartuș cu ruptură mare, cu suflare rapidă, 40A, 600VAC | BC8RVL 40CJCartuș40ATitularTăia€48.94
BUSSMANN 30CJ Siguranță cu cartuș cu ruptură mare, cu suflare rapidă, 30A, 600VAC | BC8VLT 30CJCartuș30ATitularTăia€40.43
BUSSMANN 45CJ Siguranță cu cartuș cu ruptură mare, cu suflare rapidă, 45A, 600VAC | BC8VTE 45CJCartuș45ATitularTăia€51.61
Siguranță specială BUSSMANN 350CJ, ruptură mare, 600VAC/250VDC, 350A | BC9LMD 350CJSiguranțe cu lamă de cartuș350AștiftBolt în jos€460.36
BUSSMANN 600CJ Siguranță cu cartuș cu ruptură mare, cu suflare rapidă, 600A, 600VAC | BD2FUX 600CJLama cartușului600AștiftBolt în jos€583.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 175CJ Siguranță cu cartuș cu ruptură mare, suflare rapidă, 175A, 600VAC
€220.10 /unitate