Legătură de siguranță BUSSMANN 3.6WJON650, 650A, 3.6kVAC | BC9RAB

BUSSMANN 3.6WJON650 Legătură de siguranță, 650A, 3.6kVAC

Articol: BC9RAB Model: 3.6WJON650
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€789.44 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLink siguranță
Evaluarea tensiunii AC3.600 k VAC
Evaluare curent650A
Stilul indicatoruluiStriker Pin
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip produsSiguranțe motor DIN
Tip de terminareBolt în jos
TipLink siguranță motor
Tensiune (AC)3.6k VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5364
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)652.78
Lățimea navei (cm)91.44

Detalii produs:

    • Seria WJON

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieEvaluarea tensiunii ACStilul corpuluiStil de montareTip produsTip de terminareTipTensiune (AC)Preț
Siguranță BUSSMANN LKC-A-5, 5A, pachet 100 | BC7RCQ LKC-A-5--Lama cartușuluiștift-Bolt în josLink siguranță-€4.34
Legătură de siguranță BUSSMANN 40K07C, 40A, 660VAC | BC7TUP 40K07C-660 VACLama cartușuluiștiftSiguranță de mare capacitate de rupereBolt în josBS88 Siguranță standard britanică660 VAC€95.24
Legătură de siguranță BUSSMANN 3.6WKLSJ400, 400A, 3.6kVAC | BC8AAM 3.6WKLSJ400-3.600 k VAC---Cartuș non-standardLink siguranță motor3.6k VAC€1,650.94
RFQ
Legătură de siguranță BUSSMANN 80CJ, suflare rapidă, 80A, 600VAC, pachet | BC8DZF 80CJ--Lama cartușuluiștift-Bolt în jos-600 VAC€142.48
BUSSMANN NBE-70 Siguranță de tracțiune, 1.5 kVAC, 70 A, Siguranță cu lamă de cartuş | BC9DGR NBE-70NBE1.500 k VACSiguranțe cu lamă de cartușștift-Bolt în josLink de siguranță de tracțiune1.5k VAC€710.42
Legătură de siguranță BUSSMANN 40LRC750, 750A, 750VDC | BC9PPY 40LRC750--CartușTitular-TăiaLink de siguranță de tracțiune-€264.49
Legătură de siguranță BUSSMANN 20TH1000, 20A | BD2EHD 20TH1000--Lama cu corp pătratTitular-Lama de cuțitLink de siguranță de tracțiune-€506.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 3.6WJON650 Legătură de siguranță, 650A, 3.6kVAC
€789.44 /unitate