Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN A201107 Bloc terminal barieră, 30A, 300V

În stoc
Articol: BC8TBG Model: A201107
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
€5.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
Culoare / FinisajNegru
Evaluare curent30A
InflamabilUL 94 V-0
Înălţime19.3mm
Material carcasăTermoplastic (TP)
Max. Temperatura de funcționare.105 grade C
Mfr. SerieA2
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Unghi de montareDrept
Stil de montarePin drept
Numărul de posturiPoziția 7
Număr de rânduri1 rând
ambalajemasă
Smoală9.53mm
Placarezinc
Tip de terminareÎnvelitoare de sârmă
Voltaj300V
Lăţime16.5mm
Sârmă max12AWG
Sârmă Min22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăTip de terminarePreț
BUSSMANN A20221504 Bloc terminal, 30A, termoplastic, negru, pachet 50 | BC7VZM A20221504termoplasticPrin gaura€9.24
RFQ
Bloc terminal BUSSMANN A207205R66, 30A, termoplastic, negru, pachet de 100 | BC8AAX A207205R66termoplasticPrin gaura€4.20
RFQ
BUSSMANN A20220507 Bloc terminal, 30A, termoplastic, negru, pachet 100 | BC8GAP A20220507termoplasticPrin gaura€2.79
RFQ
BUSSMANN A20410707 Bloc terminal, 30A, termoplastic, negru, pachet 50 | BC8MRM A20410707termoplasticÎnvelitoare de sârmă€5.29
RFQ
Bloc terminal barieră BUSSMANN A207214, 30A, 300V | BC8TGX A207214Termoplastic (TP)Prin gaura€10.90
Bloc terminal BUSSMANN A20731707WR, 30A, termoplastic, negru, pachet de 50 | BC9KYP A20731707WRtermoplasticPrin gaura€15.23
RFQ
BUSSMANN A20221009 Bloc terminal, 30A, termoplastic, negru, pachet 50 | BC9LLB A20221009termoplasticPrin gaura€8.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN A201107 Bloc terminal barieră, 30A, 300V
€5.47 /unitate