Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN A207214 Bloc terminal barieră, 30A, 300V

În stoc
Articol: BC8TGX Model: A207214
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
€10.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
Culoare / FinisajNegru
Evaluare curent30A
InflamabilUL 94 V-0
Înălţime19.3mm
Material carcasăTermoplastic (TP)
Max. Temperatura de funcționare.105 grade C
Mfr. SerieA2
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Unghi de montareDrept
Stil de montarePin drept
Numărul de posturiPoziția 14
Număr de rânduri1 rând
ambalajemasă
Smoală9.53mm
Placarezinc
Tip de terminarePrin gaura
Voltaj300V
Lăţime16.5mm
Sârmă max12AWG
Sârmă Min22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăTip de terminarePreț
BUSSMANN A20221504 Bloc terminal, 30A, termoplastic, negru, pachet 50 | BC7VZM A20221504termoplasticPrin gaura€9.24
RFQ
Bloc terminal BUSSMANN A207205R66, 30A, termoplastic, negru, pachet de 100 | BC8AAX A207205R66termoplasticPrin gaura€4.20
RFQ
BUSSMANN A20220507 Bloc terminal, 30A, termoplastic, negru, pachet 100 | BC8GAP A20220507termoplasticPrin gaura€2.79
RFQ
BUSSMANN A20410707 Bloc terminal, 30A, termoplastic, negru, pachet 50 | BC8MRM A20410707termoplasticÎnvelitoare de sârmă€5.29
RFQ
Bloc terminal barieră BUSSMANN A201107, 30A, 300V | BC8TBG A201107Termoplastic (TP)Învelitoare de sârmă€5.47
Bloc terminal BUSSMANN A20731707WR, 30A, termoplastic, negru, pachet de 50 | BC9KYP A20731707WRtermoplasticPrin gaura€15.23
RFQ
BUSSMANN A20221009 Bloc terminal, 30A, termoplastic, negru, pachet 50 | BC9LLB A20221009termoplasticPrin gaura€8.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN A207214 Bloc terminal barieră, 30A, 300V
€10.90 /unitate