BUSSMANN A203506B7B8B3 Bloc terminal bariera, 30 A, 300 V, termoplastic, negru

Articol: BD4FHR Model: A203506B7B8B3
€11.39 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

CuloriNegru
Evaluare curent30A
Înălţime19.300 mm
Material carcasătermoplastic
Unghi de montareDrept
Numărul de posturiPoziția 6
Număr de rânduri1 rând
ambalajemasă
Smoală9.530 mm
Placarezinc
Tip produsBlocuri terminale de barieră
Tip de terminareŞurub
TipȘuruburi Bornele
Voltaj300V
Lăţime16.500 mm
Sârmă max12AWG
Sârmă Min22AWG

Detalii produs:

    • Seria A2

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN A203506B7B8B3 Bloc terminal bariera, 30 A, 300 V, termoplastic, negru
€11.39 /unitate