Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranta BUSSMANN AGC-9-R 9a Agc 250vac - Pachet De 5 | AA9BGE 1BZ15

BUSSMANN Siguranță AGC-9-R 9a Agc 250vac - Pachet de 5

În stoc
Articol: AA9BGE Model: AGC-9-RCrucea Ref: 1BZ15
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
€15.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpSticlă
Stilul corpuluiCilindric
Diametru1 / 4 "
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould GGC, Littelfuse 312
Amplificatoare cu siguranță9
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC
Lungime1.25 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8536100020
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelArticolEvaluarea tensiunii ACStilul corpuluiLungimeStil de montareRezistențăTip de terminareTensiune (AC)Pkg. Cant.Preț
Siguranță BUSSMANN AGC-12-R 12a Agc 32vac - Pachet De 5 | AA9BFV 1BZ05 AGC-12-RSiguranță-Cilindric1.25 "----5€14.18
Siguranță BUSSMANN AGC-14-R 14a Agc 32vac - Pachet De 5 | AA9BFW 1BZ06 AGC-14-RSiguranță-Cilindric1.25 "----5€11.65
Siguranță BUSSMANN AGC-15-R 15a Agc 32vac - Pachet De 5 | AA9BFX 1BZ07 AGC-15-RSiguranță-Cilindric1.25 "----5€12.03
Siguranță BUSSMANN AGC-3-1/2-R 3-1/2a Agc 250vac - Pachet De 5 | AA9BFY 1BZ08 AGC-3-1 / 2-RSiguranță-Cilindric1.25 "----5€11.70
Siguranță BUSSMANN AGC-35-R 35a Agc 32vac - Pachet De 5 | AA9BFZ 1BZ09 AGC-35-RSiguranță-Cilindric1.25 "----5€17.63
Siguranta BUSSMANN AGC-40-R 40a Agc 32vac - Pachet De 5 | AA9BGA 1BZ10 AGC-40-RSiguranță-Cilindric1.25 "----5€15.04
Siguranță BUSSMANN AGC-6-1/4-R 6-1/4a Agc 250vac - Pachet De 5 | AA9BGC 1BZ13 AGC-6-1 / 4-RSiguranță-Cilindric1.25 "----5€16.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță AGC-9-R 9a Agc 250vac - Pachet de 5
€15.61 /ambalaj