Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN AGC-12-R 12a Agc 32vac - Pachet De 5 | AA9BFV 1BZ05

BUSSMANN Siguranță AGC-12-R 12a Agc 32vac - Pachet de 5

În stoc
Post: AA9BFV Model: AGC-12-RCrucea Ref: 1BZ05
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
€14.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpSticlă
Stilul corpuluiCilindric
Diametru1 / 4 "
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould GGC, Littelfuse 312
Amplificatoare cu siguranță12
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii1kA la 32 VDC
Lungime1.25 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj32 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8536100020
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelArticolEvaluarea tensiunii ACStilul corpuluiLungimeStil de montareRezistențăTip de terminareTensiune (AC)Pkg. Cant.Preț
Siguranță BUSSMANN AGC-14-R 14a Agc 32vac - Pachet De 5 | AA9BFW 1BZ06 AGC-14-RSiguranță-Cilindric1.25 "----5€11.65
Siguranță BUSSMANN AGC-15-R 15a Agc 32vac - Pachet De 5 | AA9BFX 1BZ07 AGC-15-RSiguranță-Cilindric1.25 "----5€12.03
Siguranță BUSSMANN AGC-3-1/2-R 3-1/2a Agc 250vac - Pachet De 5 | AA9BFY 1BZ08 AGC-3-1 / 2-RSiguranță-Cilindric1.25 "----5€11.70
Siguranță BUSSMANN AGC-35-R 35a Agc 32vac - Pachet De 5 | AA9BFZ 1BZ09 AGC-35-RSiguranță-Cilindric1.25 "----5€17.63
Siguranta BUSSMANN AGC-40-R 40a Agc 32vac - Pachet De 5 | AA9BGA 1BZ10 AGC-40-RSiguranță-Cilindric1.25 "----5€15.04
Siguranță BUSSMANN AGC-6-1/4-R 6-1/4a Agc 250vac - Pachet De 5 | AA9BGC 1BZ13 AGC-6-1 / 4-RSiguranță-Cilindric1.25 "----5€16.94
Siguranta BUSSMANN AGC-7-R 7a Agc 250vac - Pachet De 5 | AA9BGD 1BZ14 AGC-7-RSiguranță-Cilindric1.25 "----5€16.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță AGC-12-R 12a Agc 32vac - Pachet de 5
€14.18 /ambalaj