VESTIL Mașini de înfășurare întinsă alimentate din seria SWA


Filtru
Capacitate: 4000 lbs. , Diametru miez: 3" , Culoare punte: Galben , Interval RPM punte: 3 până la 12 rpm , Lungimea cablului comutatorului de picior: 96 " , Culoare cadrul: Albastru , Include: Dispune de mufă NEMA 5-15 , Material: Oţel , Max. Diametrul miezului: 3" , Max. Diametru exterior: 11 " , Max. RPM: 12 RPM , Max. Lăţime: 20 " , Min. Diametrul miezului: 3" , Min. Lăţime: 10 " , CP motor: 1/2 CP , Faza: 1 , Lungimea cablului de alimentare: 8 ft. , Voltaj: 115V
StilModelLăţimeÎnălţimeArticolLungimeMax. ÎnălţimeMax. Diametrul de încărcareDiametrul platoului rotativÎnălțimea plăcii rotativePreț (ex. TVA)
A
SWA-48
48 "94.5 "Mașină de ambalat cu profil redus89.81 "83.75 "62 "48 "2.38 "€7,873.98
RFQ
B
SWA-48-PMO
48 "98.75 "Mașină de ambalat cu profil redus83.75 "80.31 "62 "48 "2.38 "€14,911.54
RFQ
C
SWA-50
50 "92.38 "Mașină de ambalare extensibilă cu profil redus, semi-automată87.13 "82 "64 "50 "2.06 "€7,721.50
RFQ
D
SWA-70
70 "92.38 "Mașină de ambalare extensibilă cu profil redus, semi-automată107.13 "81.88 "84 "70 "2.18 "€12,413.25
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?