VESTIL SWA-70 Mașină de ambalare extensibilă semi-automată, dimensiunea de 70 inchi | AG7ZUV

VESTIL SWA-70 Mașină de ambalare extensibilă semi-automată, dimensiune de 70 inch

Articol: AG7ZUV Model: SWA-70
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€12,413.24 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de ambalare extensibilă cu profil redus, semi-automată
Capacitate4000 lbs.
Culoare punteaGalben
Gama RPM al punții3 până la 12 rpm
Lungimea cablului comutatorului de picior96 "
Culoarea cadruluiAlbastru
Înălţime92.38 "
Material carcasăOţel
IncludeDispune de mufă NEMA 5-15
Lungime107.13 "
MaterialOţel
Max. Core Dia.3"
Max. Înălţime81.88 "
Max. Diametrul de încărcare84 "
Max. În afara Dia.11 "
RPM max12 RPM
Max. Lăţime20 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Core Dia.3"
Min. RPM3 RPM
Min. Lăţime10 "
Amplificatoare cu motor6A
CP motor1/2 CP
Fază1
Lungimea cablului de alimentare8 ft.
Diametrul platoului rotativ70 "
Înălțimea plăcii rotative2.18 "
Voltaj115V
Volți / fazăAC 115/1 AC
Lăţime70 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 436.95
Înălțimea navei (cm)234.63
Lungimea navei (cm)267.34
Lățimea navei (cm)177.8
Codul HS8422409170
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeÎnălţimeArticolLungimeMax. ÎnălţimeMax. Diametrul de încărcareDiametrul platoului rotativÎnălțimea plăcii rotativePreț
Mașină de ambalat semi-stretch VESTIL SWA-48, 48 inch Dia. | AG7ZUE SWA-4848 "94.5 "Mașină de ambalat cu profil redus89.81 "83.75 "62 "48 "2.38 "€6,507.42
RFQ
Mașină de împachetat VESTIL SWA-48-PMO, cu catarg motorizat, 4000 lb. Capacitate | AG7ZUF SWA-48-PMO48 "98.75 "Mașină de ambalat cu profil redus83.75 "80.31 "62 "48 "2.38 "€12,323.58
RFQ
VESTIL SWA-50 Mașină de ambalare extensibilă semi-automată, dimensiunea de 50 inchi | AG7ZUG SWA-5050 "92.38 "Mașină de ambalare extensibilă cu profil redus, semi-automată87.13 "82 "64 "50 "2.06 "€6,381.40
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SWA-70 Mașină de ambalare extensibilă semi-automată, dimensiune de 70 inch
€12,413.24 /unitate