Mașină de ambalat semi-stretch VESTIL SWA-48, 48 inch Dia. | AG7ZUE

VESTIL SWA-48 Mașină de ambalat semi-stretch, 48 inch Dia.

Articol: AG7ZUE Model: SWA-48
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€7,873.98 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de ambalat cu profil redus
Capacitate4000 lbs.
Core Dia.3"
Culoare punteaGalben
Gama RPM al punții3 până la 12 rpm
Culoarea cadruluiAlbastru
Înălţime94.5 "
Material carcasăOţel
IncludeDispune de mufă NEMA 5-15
Lungime89.81 "
MaterialOţel
Max. Core Dia.3"
Max. Înălţime83.75 "
Max. Diametrul de încărcare62 "
Max. În afara Dia.11 "
RPM max12 RPM
Max. Lăţime20 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Core Dia.3"
Min. Înălţime10 "
Min. RPM3 RPM
Min. Lăţime10 "
Amplificatoare cu motor6A
CP motor1/2 CP
Fază1
Lungimea cablului de alimentare8 ft.
Diametrul platoului rotativ48 "
Înălțimea plăcii rotative2.38 "
Voltaj115V
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 267.3
Înălțimea navei (cm)190.5
Lungimea navei (cm)213.36
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8422409170
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeÎnălţimeArticolLungimeMax. ÎnălţimeMax. Diametrul de încărcareDiametrul platoului rotativÎnălțimea plăcii rotativePreț
Mașină de împachetat VESTIL SWA-48-PMO, cu catarg motorizat, 4000 lb. Capacitate | AG7ZUF SWA-48-PMO48 "98.75 "Mașină de ambalat cu profil redus83.75 "80.31 "62 "48 "2.38 "€12,323.58
RFQ
VESTIL SWA-50 Mașină de ambalare extensibilă semi-automată, dimensiunea de 50 inchi | AG7ZUG SWA-5050 "92.38 "Mașină de ambalare extensibilă cu profil redus, semi-automată87.13 "82 "64 "50 "2.06 "€6,381.40
RFQ
VESTIL SWA-70 Mașină de ambalare extensibilă semi-automată, dimensiunea de 70 inchi | AG7ZUV SWA-7070 "92.38 "Mașină de ambalare extensibilă cu profil redus, semi-automată107.13 "81.88 "84 "70 "2.18 "€10,258.88
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SWA-48 Mașină de ambalat semi-stretch, 48 inch Dia.
€7,873.98 /unitate