Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN AGU-25 Siguranță 25a Neindicativ Midget Agu 32v | AA9JEJ 1DJ23

BUSSMANN AGU-25 Siguranță 25a Neindicativ Midget Agu 32v

În stoc
Element: AA9JEJ Model: AGU-25Crucea Ref: 1DJ23
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
€7.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța rapidă a piticilor
Material corpSticlă
Stilul corpuluiCilindric
ClasăPitic
Diametru13 / 32 "
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz Shawmut GGU
Amplificatoare cu siguranță25
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperiiNU SE APLICĂ
Lungime1.5 "
Respingere / NerefuzareRespingere
Voltaj32 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8536100020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăVoltajPreț
BUSSMANN AGU-10 Siguranță 10a Neindicativ Midget Agu 32v | AA9JEF 1DJ19 AGU-101032 VAC€8.65
BUSSMANN AGU-2 Siguranță 2a Neindicativ Midget Agu 250v | AA9JEG 1DJ21 AGU-22250 VAC€8.89
BUSSMANN AGU-20 Siguranță 20a Neindicativ Midget Agu 32v | AA9JEH 1DJ22 AGU-202032 VAC€7.53
BUSSMANN AGU-30 Siguranță 30a Neindicativ Midget Agu 32v | AA9JEK 1DJ25 AGU-303032 VAC€7.16
BUSSMANN AGU-5 Siguranță 5a Neindicativ Midget Agu 32vac | AA9JEL 1DJ29 AGU-5532 VAC€8.89
BUSSMANN AGU-50 Siguranță 50a Neindicativ Midget Agu 32v | AA9JEM 1DJ30 AGU-505032 VAC€7.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN AGU-25 Siguranță 25a Neindicativ Midget Agu 32v
€7.25 /unitate