Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN Siguranță din sticlă cu cartuş AGX-7, suflare rapidă, 250 VCA, 7 A, cilindrică

În stoc
Articol: BC7TED Model: AGX-7
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
€2.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța de sticlă
Stilul corpuluiCilindric
Evaluare curent7A
Diametru6.3mm
Dimensiunea / grupul siguranței8AG (6.25 mm x 25 mm)
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii1kA la 125 VAC
Lungime25.4mm
Mfr. SerieAGX
Stil de montareSuport / Clip
ambalajemasă
Tip de terminareTăia
Tensiune (AC)250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35

Variante de produs

ProdusModelRezistențăEvaluare curentDiametruTensiune (AC)Dimensiunea / grupul siguranțeiEvaluarea întreruperiiArticolLungimePkg. Cant.Preț
Siguranță din sticlă cu cartuș BUSSMANN AGA-25, cu suflare rapidă, 32 VCA, 25 A, cilindrică | BC7UJF AGA-253 de mili-ohmi25A6.4mm32 VAC1AG (6.3 mm x 15.9 mm)1kA la 32 VDCSiguranța de sticlă15.88mm1€1.94
Siguranță din sticlă cu cartuș BUSSMANN AGX-1/200, cu suflare rapidă, 250 VCA, 5 mA, cilindrică | BD2ZBD AGX-1/200285 Ohmi5mA6.3mm250 VAC8AG (6.25 mm x 25 mm)35A la 250 VAC, 10KA la 125 VACSiguranța de sticlă25.4mm1€25.85
Siguranță din sticlă cu cartuș BUSSMANN MKB-1/16, siguranță din sticlă, suflare rapidă, 62.5 mA, cilindrică | BD3BMG MKB-1/16-62.5mA----Siguranța de sticlă-1€62.53
BUSSMANN BK/MDL-6/10-R Siguranță cu tub de sticlă cu întârziere, 6/10 A, 250 VCA, 35 A la 250 VCA, 100 PK | CQ8BVT 783AH6 BK/MDL-6/10-R------Siguranță-100€648.37
BUSSMANN BK/AGC-1/4-R Siguranță Buss de dimensiuni mici, 0.25 A, 250 VCA, 35 A la 250 VCA, Pachet 100 | CQ8BVX 361MD5 BK/AGC-1/4-R------Siguranță-100€589.67
BUSSMANN BK/S500-250-R Siguranță Buss de dimensiuni mici, 0.25 A, 250 VCA, 35 A la 250 VCA, cu acțiune rapidă, pachet de 100 | CQ8BVY 361MJ8 BK/S500-250-R------Siguranță-100€724.71
BUSSMANN BK/MDL-1/4-R Siguranță Buss de dimensiuni mici, 0.25 A, 250 VCA, 35 A la 250 VCA, întârziere, pachet de 100 | CQ8BVZ 361MJ3 BK/MDL-1/4-R------Siguranță-100€796.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță din sticlă cu cartuş AGX-7, suflare rapidă, 250 VCA, 7 A, cilindrică
€2.36 /unitate