VESTIL Scaune pentru camion din seria LTS


Filtru
Înălțime ridicată pentru suportul scaunului din spate: 17 " , Baterii incluse: Nu , Capacitate: 300 lbs. , Culoare: Negru , Material cadru: Plastic , Max. Înălțime ajustată: 17 " , Reglarea unghiului spătarului: 8 grade , Material scaun: Pânză , Forma scaunului: Pătrat , Suport de scule: Nu
StilModelÎnălţimeLungimeMaterialMin. Înălțime ajustatăLungimea scaunuluiLățimea scaunuluiLăţimePreț (ex. TVA)
A
LTS-C
4"4.5 "Plastic, pânză4"4.5 "4.5 "4.5 "€640.82
B
LTS-V
7"19 "Plastic, vinil7"19 "21.5 "21.5 "€592.42

Scaune pentru camion din seria LTS

Scaunele pentru camion din seria Vestil LTS oferă un suport optim al corpului operatorilor individuali, asigurând confort și siguranță. Sunt folosite pentru a înlocui scaunele uzate sau sparte, asigurând un spațiu de lucru eficient și ergonomic pentru operatorii de stivuitoare. Aceste scaune au un design ergonomic pentru un suport optim al corpului și confort operatorului în timpul utilizării prelungite. Au material de vinil/pânză pentru o durabilitate sporită și o întreținere ușoară, asigurând o suprafață confortabilă de ședere pentru operatori. Aceste scaune au un comutator pentru scaune de siguranță pentru măsuri de siguranță sporite la locul de muncă. Vin cu o centură de siguranță retractabilă pentru fixarea operatorului în scaun pentru un strat suplimentar de protecție. Aceste scaune au în plus un sistem Ergo-Turn care permite șoferului o mișcare lină de pivotare și dispozitive de fixare cromate pentru a stabiliza operatorul.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?