Scaun din vinil pentru stivuitor industrial VESTIL LTS-V cu centură de siguranță | AG8CXG

VESTIL Scaun din vinil pentru stivuitor industrial LTS-V cu centură de siguranță

În stoc
Articol: AG8CXG Model: LTS-V

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€592.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaun pentru furcă
Suportul scaunului din spate Înălțime ridicată17 "
baterii incluseNu
Capacitate300 lbs.
CuloriNegru
Materiale cadruPlastic
Înălţime7"
Lungime19 "
MaterialPlastic, vinil
Max. Înălțime ajustată17 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțime ajustată7"
Reglarea unghiului spătarului scaunului8 grade
Lungimea scaunului19 "
Material scaunPânză
Forma scaunuluiPătrat
Lățimea scaunului21.5 "
Suport de sculeNu
Lăţime21.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)54.61
Codul HS8431200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMaterialMin. Înălțime ajustatăLungimea scaunuluiLățimea scaunuluiLăţimePreț
Scaun din pânză pentru stivuitor industrial VESTIL LTS-C cu centură | AG8CWY LTS-C4"4.5 "Plastic, pânză4"4.5 "4.5 "4.5 "€640.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Scaun din vinil pentru stivuitor industrial LTS-V cu centură de siguranță
€592.43 /unitate