Motorul Dayton 4YU34 este utilizat în sistemele de încălzire, ventilație și aer condiționat. Ele vin cu un condensator care reduce puterea consumată pentru o anumită sarcină, făcându-le mai eficiente din punct de vedere energetic decât motoarele cu stâlpi umbriți.
Caracteristici:
- Motorul cu condensator divizat permanent Dayton 4YU34 are o bază rigidă pentru instalare pe suprafețe plane și piedestale.
- Are o roată în stil curbă înainte și o ieșire dreptunghiulară pentru a maximiza fluxul de aer.
- Dispune de izolație a motorului de clasă A pentru siguranță și o carcasă deschisă a motorului pentru funcționare la rece.
- Acest motor de suflantă cu acționare directă oferă montaj în toate pozițiile cu zgomot și vibrații minime.
- Acest motor cu condensator permanent divizat (PSC) are un ciclu de funcționare continuu pentru o funcționare eficientă.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt diferitele tipuri de coduri de direcție de rotație a motorului?
A. CWLE, CCWLE, CWSE și CCWSE sunt câteva dintre diferitele tipuri de coduri de direcție de rotație a motorului. Aceste coduri indică dacă arborele motorului se rotește în sensul acelor de ceasornic (CW) sau în sens invers acelor de ceasornic (CCW), văzut de la capătul arborelui (SE) sau de la capătul de plumb (LE).
Î. Care este temperatura ambientală maximă a acestui motor Dayton 4YU34?
A. Acest motor Dayton 4YU34 asigură o temperatură ambientală maximă de 40 de grade C.
Î. Care este designul arborelui motor al acestui motor Dayton 4YU34?
A. Motorul Dayton 4YU34 oferă un design plat al arborelui motorului.