COLDER PRODUCTS COMPANY Seria PMC, corpuri de cuplare închise


Filtru
Dia. Corp: 0.79 " , Materialul corpului: Acetal , Dimensiunea cuplajului: 1 / 8 " , Material: Polipropilenă , Max. Presiune: 120 psi , Diametru exterior tub: 1 / 4 "
StilModelCuloriTip conexiuneLungimeDimensiunea conducteiTemp. GamăDiametrul interior al tubului.Preț (ex. TVA)
A
PMCD170112
NaturalBarb x Cuplaj--32 de grade până la 160 de grade F-€46.15
B
PMCD160112
NaturalBarb x Cuplaj--32 de grade până la 160 de grade F-€47.34
A
PMCD170412
NaturalBarb x Cuplaj--32 de grade până la 160 de grade F-€44.56
C
PMCD100412
NaturalMNPT x Cuplaj--32 de grade până la 160 de grade F-€31.13
B
PMCD160212
NaturalBarb x Cuplaj--32 de grade până la 160 de grade F-€39.62
B
PMCD160412
NaturalBarb x Cuplaj--32 de grade până la 160 de grade F-€45.02
A
PMCD170212
NaturalBarb x Cuplaj--32 de grade până la 160 de grade F-€40.04
D
PMCD100212
NaturalMNPT x Cuplaj--32 de grade până la 160 de grade F-€31.24
E
PMCD120412
NaturalTube x Cuplaj--32 de grade până la 160 de grade F-€47.58
F
PMCD130412
NaturalTube x Cuplaj--32 de grade până la 160 de grade F-€41.72
G
PMCD1602
Albghimpat1.65 "--40 grade până la 180 grade F1 / 8 "€38.19
H
PMCD1703
Albghimpat1.85 "--40 grade până la 180 grade F3 / 16 "€31.40
H
PMCD1702
Albghimpat1.65 "--40 grade până la 180 grade F1 / 8 "€31.38
G
PMCD1604
Albghimpat1.85 "--40 grade până la 180 grade F1 / 4 "€37.32
I
PMCD1002
AlbMNPT1"1 / 8 "-40 grade până la 180 grade F-€38.77
H
PMCD1701
Albghimpat1.41 "--40 grade până la 180 grade F1 / 16 "€28.06
G
PMCD1603
Albghimpat1.85 "--40 grade până la 180 grade F3 / 16 "€40.86
I
PMCD1004
AlbMNPT1.1 "1 / 4 "-40 grade până la 180 grade F-€25.81
G
PMCD1601
Albghimpat1.4 "--40 grade până la 180 grade F1 / 16 "€40.23
J
PMCD1204
AlbTFP1.72 "--40 grade până la 180 grade F11 / 64 "€37.51
K
PMCD1304
AlbTFP1.75 "--40 grade până la 180 grade F11 / 64 "€29.57
H
PMCD1704
Albghimpat1.85 "--40 grade până la 180 grade F1 / 4 "€26.78

Seria PMC, corpuri de cuplare închise

Corpurile de cuplare din seria PMC de la Colder Products Corporation sunt proiectate pentru conectarea furtunurilor / tuburilor în circuitele fluide / hidraulice. Acestea dispun de inele O Buna-N pentru o etanșare etanșă la instalare și terminații integrale pentru reducerea punctelor de scurgere. Construcția lor din acetal rezistă la deteriorarea substanțelor chimice ușoare și a fluidelor reactive. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste adaptoare de conducte cu deconectare rapidă, disponibile în conexiuni PTF, ghimpate și MNPT pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?