Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță limitator BUSSMANN ANL-150, cu acțiune rapidă, 32 VAC / 80 VDC Volți nominali | AA9GZQ 1DC54

BUSSMANN Siguranță limitatoare ANL-150, cu acțiune rapidă, 32 VAC / 80 VDC Volți nominali

În stoc
Articol: AA9GZQ Model: ANL-150Crucea Ref: 1DC54
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
€107.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpSticlă / Melamină
Stilul corpuluiȘurub pe
Diametru7 / 8 "
ElementSingur
Amplificatoare cu siguranță150
Indicativ / Neindicativindicând
Evaluarea întreruperii6kA la 32VAC, 2.7kA la 80VDC
Lungime3.187 "
VitezăActiune rapida
Voltaj32VAC / 80VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Siguranță indicatoare concepută pentru a fi utilizat cu defecțiuni de izolare în sistemele cu baterie, stivuitoare și ascensoare foarfece
    • Mecanism de suflare lentă care permite deconectarea unui circuit atunci când este expus la sarcini mari și scurtcircuite
    • Dispune de legături din cupru placate cu argint vizibile printr-o fereastră de mica pentru identificarea ușoară a stării declanșate
    • Sistem de fixare prin bolt pentru a preveni slăbirea de la vibrații și pentru a menține contactul cu circuitul
    • Forma plată a corpului pentru instalare ușoară într-un spațiu compact
    • Listat UL, certificat CSA și conform RoHS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăVitezăPreț
Siguranță limitatoare de curent BUSSMANN ANL-100, 100A, seria ANL, 32VAC / 80VDC | AA9GZM 1DC51 ANL-100100Actiune rapida€49.62
BUSSMANN ANL-125 Siguranță 125a Anl 32vac/80vdc Bolt-on | AA9GZN 1DC52 ANL-125125Actiune rapida€100.53
BUSSMANN ANL-130 Siguranță 130a Anl 32vac/80vdc Bolt-on | AA9GZP 1DC53 ANL-130130Actiune rapida€113.99
BUSSMANN ANL-175 Siguranță 175a Anl 32vac/80vdc Bolt-on | AA9GZR 1DC55 ANL-175175Întârziere€93.59
BUSSMANN ANL-200 Siguranță 200a Anl 32vac/80vdc Bolt-on | AA9GZT 1DC56 ANL-200200Actiune rapida€116.68
BUSSMANN ANL-225 Siguranță 225a Anl 32vac/80vdc Bolt-on | AA9GZU 1DC57 ANL-225225Actiune rapida€92.43
BUSSMANN ANL-250 Siguranță 250a Anl 32vac/80vdc Bolt-on | AA9GZV 1DC58 ANL-250250Actiune rapida€137.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță limitatoare ANL-150, cu acțiune rapidă, 32 VAC / 80 VDC Volți nominali
€107.59 /unitate