BUSSMANN B484304 Bloc terminal barieră, 50A, 600V

În stoc
Articol: BD4TGQ Model: B484304

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
Culoare / FinisajNegru
Evaluare curent50A
InflamabilUL 94 V-0
Material carcasătermoplastic
Max. Temperatura de funcționare.105 grade C
Mfr. SerieB4000
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Numărul de posturiPoziția 4
ambalajemasă
Smoală14.28mm
Tip de terminareŞurub
Dimensiune de filet8-32 în, 10-32 în
Voltaj600V
Gauge de sârmă16 AWG la 8 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 451.35

Variante de produs

ProdusModelPreț
BUSSMANN B48430604 Bloc terminal bariera | BC9YVY B48430604€26.22
Bloc terminal BUSSMANN B484305, pachet 50 | BD3ABQ B484305€17.49
RFQ
Bloc terminal BUSSMANN B484310, pachet 50 | BD3KLR B484310€32.82
RFQ
Bloc terminal BUSSMANN B484312, pachet 50 | BD3ZKB B484312€39.38
RFQ
Bloc terminal BUSSMANN B484308, pachet 50 | BD6DPM B484308€26.25
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN B484304 Bloc terminal barieră, 50A, 600V
€16.95 /unitate