BUSSMANN BK/70R-15/100A Telecom Power Fuse, Fast Blow, 150mA, 125VAC, 5 Pack | CD6XHL

BUSSMANN Siguranță de alimentare pentru telecomunicații BK/70R-15/100A, suflare rapidă, 150mA, 125VAC, pachet de 5

Articol: CD6XHL Model: BK/70R-15/100A
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța de protecție a telecomunicațiilor
Evaluarea tensiunii AC125 VAC
Stilul corpuluiCartuș
Evaluare curent150mA
Evaluarea tensiunii DC300 VDC
Diametru7.1mm
Dimensiunea / grupul siguranțeiTeleputerea
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiPin indicator vizual
Lungime47.4mm
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip produsSiguranța indicatorului de putere
Tip de terminareTăia
TipSiguranță pentru telecomunicații
Tensiune (AC)125 VAC
Tensiune (DC)300VDC

Informații de expediere:

Lungimea navei (cm)120.4

Detalii produs:

    • Seria 70

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiEvaluare curentArticolPreț
Siguranță de alimentare pentru telecomunicații BUSSMANN 70G-1/2A, suflare rapidă, 500 mA, 125 VCA, pachet de 5 | BC7TUV 70G-1 / 2ACartuș500mASiguranța de protecție a telecomunicațiilor€34.15
Siguranță specială BUSSMANN 70P-1/10A, 100mA, 125VAC | BC8XLC 70P-1 / 10ASiguranțe de cartuș100mAsiguranțele€47.77
Siguranță de alimentare pentru telecomunicații BUSSMANN 70E-18/100A, suflare rapidă, 180 mA, 125 VCA, pachet de 5 | BC9FDQ 70E-18 / 100ACartuș180mASiguranța de protecție a telecomunicațiilor€44.60
Siguranță specială BUSSMANN 70F-1/4A, 250mA, 125VAC | BC9FWJ 70F-1 / 4ASiguranțe de cartuș250mAsiguranțele€42.46
BUSSMANN 70J-3-1/2A Siguranță de specialitate, Siguranță pentru indicator telepower, Suflare rapidă, 125VAC/300VDC, 3.5A | BC9RDV 70J-3-1 / 2ASiguranțe de cartuș3.5ASiguranța de protecție a telecomunicațiilor€34.15
Siguranță specială BUSSMANN 70N-10A, 10A, 125VAC | BD2NAG 70N-10ASiguranțe de cartuș10Asiguranțele€35.83
Siguranță specială BUSSMANN 70A-1-1/3A, 1.3 A, 125 VCA | BD2QGK 70A-1-1 / 3ASiguranțe de cartuș1.3Asiguranțele€34.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță de alimentare pentru telecomunicații BK/70R-15/100A, suflare rapidă, 150mA, 125VAC, pachet de 5