BUSSMANN Siguranță din sticlă BK/GMD-2A, 2 A, 250 VAC, cilindrică, 5.2 mm diametru, 20 mm lungime

Articol: CD6XJL Model: BK/GMD-2A
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Evaluarea tensiunii AC250 VAC
Stilul corpuluiCilindric
Evaluare curent2A
Diametru5.2mm
Dimensiunea / grupul siguranței5 x 20 mm
Tip siguranțăÎntârziere / suflare lentă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii35A
Lungime20ft
Stil de montareSuport / Clip
ambalajemasă
Tip produsSiguranță Nord Americană
Rezistență107 MOhms
Tip de terminareTăia

Detalii produs:

    • Seria GMD

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță din sticlă BK/GMD-2A, 2 A, 250 VAC, cilindrică, 5.2 mm diametru, 20 mm lungime