Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN BP/ATC-30ID Siguranță 30a Indicator Bp/atc 32vdc - Pachet De 2 | AE7WPX 6AYH0

BUSSMANN Siguranță BP/ATC-30ID 30a care indică Bp/atc 32vdc - Pachet de 2

În stoc
Articol: AE7WPX Model: BP / ATC-30IDCrucea Ref: 6AYH0
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
€15.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpPlastic
Stilul corpuluiLamă
Codul culoriiVerde
Adâncime0.207 "
DiametruNU SE APLICĂ
ElementSingur
Funcțional egal cuLittleFuse 257 (AMP)
Amplificatoare cu siguranță30
Indicativ / Neindicativindicând
Evaluarea întreruperii1kA la 32 VDC
Lungime3 / 4 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj32 VDC
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536100040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiAmplificatoare cu siguranțăPkg. Cant.Preț
BUSSMANN BP/ATC-10ID Siguranță 10a Indicator Bp/atc 32vdc - Pachet De 2 | AE7WPR 6AYG5 BP / ATC-10IDRoșu102€16.15
BUSSMANN BP/ATC-15ID Siguranță 15a care indică Bp/atc 32vdc - Pachet De 2 | AE7WPT 6AYG6 BP / ATC-15IDAlbastru152€16.09
BUSSMANN BP/ATC-20ID Siguranță 20a Indicator Bp/atc 32vdc - Pachet De 2 | AE7WPU 6AYG7 BP / ATC-20IDGalben202€16.09
BUSSMANN BP/ATC-25ID Siguranță 25a Indicator Bp/atc 32vdc - Pachet De 2 | AE7WPV 6AYG8 BP / ATC-25IDclar252€16.09
BUSSMANN BP/ATC-3ID Siguranță 3a care indică Bp/atc 32vdc - Pachet De 2 | AE7WPW 6AYG9 BP / ATC-3IDViolet32€19.81
BUSSMANN BP/ATC-5ID Siguranță 5a care indică Bp/atc 32vdc - Pachet De 2 | AE7WPY 6AYH1 BP / ATC-5IDBronza52€17.69
BUSSMANN BP/ATC-7-1/2ID Siguranță 7-1/2a care indică Bp/atc 32vdc - Pachet De 2 | AE7WPZ 6AYH2 BP / ATC-7-1 / 2IDMaro7.52€15.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță BP/ATC-30ID 30a care indică Bp/atc 32vdc - Pachet de 2
€15.95 /ambalaj