Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN BP/ATM-10ID Siguranță 10a care indică Bp/atm 32vdc - Pachet De 2 | AE7WRC 6AYK9

BUSSMANN BP/ATM-10ID Siguranță 10a care indică Bp/atm 32vdc - Pachet de 2

În stoc
Articol: AE7WRC Model: BP / ATM-10IDCrucea Ref: 6AYK9
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
€30.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpPlastic
Stilul corpuluiLamă
Codul culoriiRoșu
Adâncime0.15 "
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz AF2
Amplificatoare cu siguranță10
Indicativ / Neindicativindicând
Evaluarea întreruperii1kA la 32 VDC
Lungime0.64 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj32 VDC
Lăţime0.43 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536100040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiAmplificatoare cu siguranțăPkg. Cant.Preț
BUSSMANN BP/ATM-15ID Siguranță 15a care indică Bp/atm 32vdc - Pachet De 2 | AE7WRD 6AYL0 BP / ATM-15IDAlbastru152€29.33
BUSSMANN BP/ATM-20ID Siguranță 20a Indicator Bp/atm 32vdc - Pachet De 2 | AE7WRE 6AYL1 BP / ATM-20IDGalben202€30.33
BUSSMANN BP/ATM-25ID Siguranță 25a care indică Bp/atm 32vdc - Pachet De 2 | AE7WRF 6AYL2 BP / ATM-25IDclar252€30.14
BUSSMANN BP/ATM-3ID Siguranță 3a care indică Bp/atm 32vdc - Pachet De 2 | AE7WRG 6AYL3 BP / ATM-3IDViolet32€30.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN BP/ATM-10ID Siguranță 10a care indică Bp/atm 32vdc - Pachet de 2
€30.23 /ambalaj