Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță auto BUSSMANN BP/MAX-40ID, 40 A, 32 VDC, culoare portocalie | CQ8BUW 49ZU59

BUSSMANN Siguranță auto BP/MAX-40ID, 40 A, 32 VDC, culoare portocalie

În stoc
Articol: CQ8BUW Model: BP/MAX-40IDCrucea Ref: 49ZU59

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€21.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPkg. Cant.Preț
Siguranță auto BUSSMANN BP/MAX-20ID, culoare 20 A 32 VDC, indicatoare, cu acțiune rapidă, lungime 3 3/4 inchi | CQ8BUV 52CN12 BP/MAX-20ID1€23.14
Siguranță auto BUSSMANN BP/ATM-5ID, 5A, 32VDC, culoare maro, indicatoare, pachet de 2 | CQ8BUX 52CN11 BP / ATM-5ID2€18.50
Siguranță auto BUSSMANN BP/MAX-50ID, 50 A, 32 VDC, culoare roșie | CQ8CUMPĂRĂ 52CN14 BP/MAX-50ID1€21.91
Siguranță auto BUSSMANN BP/MAX-60ID, 60 A, 32 VDC, culoare albastră, indicatoare | CQ8BUZ 52CN15 BP/MAX-60ID1€21.60
Siguranță auto BUSSMANN BP/MAX-30ID, 30 A, 32 VDC, culoare verde, indicatoare | CQ8BVV 52CN13 BP/MAX-30ID1€21.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță auto BP/MAX-40ID, 40 A, 32 VDC, culoare portocalie
€21.39 /unitate