Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN BSPD24DING Dispozitiv de protecție la supratensiune tip 2 2.5ka 4p | AF6QMQ 20AZ43

BUSSMANN BSPD24DING Dispozitiv de protecție la supratensiune tip 2 2.5ka 4p

În stoc
Articol: AF6QMQ Model: BSPD24DINGCrucea Ref: 20AZ43

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€558.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de protecție împotriva supratensiunii
Adâncime2.9 "
Carcasă MaterialPoliamidă
Tip de carcasăIP20
Tip filtruNonfiltrare
Note de subsolÎndepărtarea modulului fără întrerupere a semnalului
IP Rating-ul20
Lungime3.6 "
Tipul locației2
Max. Tensiunea de funcționare continuă33
Max. Curent de supratensiune pe mod20kA
Max. Curent de supratensiune pe fază2.5kA
Moduri de protecțieLG, LL
Stil de montareDIN-Rail
Curent nominal de descărcare20kA
Număr de poli4
Număr de fire4
Fază1
TipSPD de date
Voltaj24
Grad de protecție la tensiune24
Lăţime0.5 "
Fire de sârmă4
Gauge de sârmă12-28 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0698
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536308000

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeCarcasă MaterialLungimeNumăr de poliNumăr de fireTipVoltajPreț
BUSSMANN BSPD5DINLHF Dispozitiv de protecție la supratensiune tip 2 2.5ka 4p | AF6QMT 20AZ45 BSPD5DINLHF0.5 "2.9 "Poliamidă3.6 "44SPD de date5€563.40
BUSSMANN BSPD48RJ45 Dispozitiv de protecție la supratensiune tip 2 10ka 1p | AF6QMZ 20AZ51 BSPD48RJ450.8 "1.5 "Turnare sub presiune din zinc3"12Date SPD, RJ4548€554.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN BSPD24DING Dispozitiv de protecție la supratensiune tip 2 2.5ka 4p
€558.81 /unitate