Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supresor de supratensiune BUSSMANN BSPH31000YPV, 12.5 A, 1 kVDC | BD2HHD

BUSSMANN Supresor de supratensiune BSPH31000YPV, 12.5 A, 1 kVDC

În stoc
Element: BD2HHD Model: BSPH31000YPV

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€413.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtectie la suprasarcina
Evaluare curent12.5A
Max. Temperatura de funcționare.80 grade C
Mfr. SerieBSPH
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Stil de montareMontare pe șină DIN
ambalajemasă
Tip de terminareDIN Rail
Voltaj1 k VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045

Detalii produs:

    • fotovoltaică

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentTip de terminareVoltajPreț
BUSSMANN BSPH2A230D230LV supresor de supratensiune, 25A, 230V | BC9NCD BSPH2A230D230LV25ACablu230V€206.72
RFQ
BUSSMANN BSPH3600YPV Suprimator de supratensiune, 3 poli, 600 VDC | BD3WLD BSPH3600YPV---€361.66
BUSSMANN BSPH2A48D48LV supresor de supratensiune, 25A, 48 V | BD6CXX BSPH2A48D48LV25ACablu48V€173.65
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Supresor de supratensiune BSPH31000YPV, 12.5 A, 1 kVDC
€413.09 /unitate