Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță specială BUSSMANN C14G32S, 32A, 500VAC | BD3FHT

BUSSMANN C14G32S Siguranță specială, 32A, 500VAC

În stoc
Articol: BD3FHT Model: C14G32S
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
€37.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsiguranțele
Evaluarea tensiunii AC500 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe de cartuș
Evaluare curent32A
Diametru14mm
Dimensiunea / grupul siguranței14 51 mm x mm
Tip siguranțăÎntârziere / suflare lentă
Stilul indicatoruluiStriker Pin
Lungime51mm
Mfr. SerieC14G
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip produsLink siguranță
Tip de terminareTăia
TipBS88 Siguranță standard britanică
Tensiune (AC)500 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0192

Detalii produs:

    • Seria C14G

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACEvaluare curentArticolTensiune (AC)Preț
Siguranță specială BUSSMANN C14G2, 2A, 690VAC | BC8FWN C14G2-2Asiguranțele690 VAC€30.70
Siguranță specială BUSSMANN C14G6, legătură cu siguranțe, 690 VCA, siguranță cartuş | BC8NEZ C14G6-6ASiguranţă fuzibilă690 VAC€29.38
Siguranță specială BUSSMANN C14G12, legătură cu siguranțe, 690 VCA, siguranță cartuş | BC8ZHL C14G12-12ASiguranţă fuzibilă690 VAC€29.38
BUSSMANN C14G25S Siguranță specială, Legătură de siguranță, 690 VCA, 25 A, Siguranță cu cartuș | BC9DBX C14G25S690 VAC25ASiguranţă fuzibilă690 VAC€37.12
Siguranță specială BUSSMANN C14G25, legătură cu siguranțe, 690 VCA, 25 A, siguranță cu cartuș | BC9VQN C14G25-25ASiguranţă fuzibilă690 VAC€30.59
Siguranță specială BUSSMANN C14G40, 40A, 500VAC | BD2KQV C14G40-40Asiguranțele500 VAC€30.59
Siguranță specială BUSSMANN C14G4, legătură cu siguranțe, 690 VCA, siguranță cartuş | BD2NWL C14G4-4ASiguranţă fuzibilă690 VAC€29.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN C14G32S Siguranță specială, 32A, 500VAC
€37.12 /unitate