BUSSMANN C7021-02N-M6-4-R Terminal Block, 115A, Thermoplastic

Articol: BD2LJV Model: C7021-02N-M6-4-R
€58.95 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
Evaluare curent115A
Material carcasătermoplastic
Lungime36.1mm
Max. Temperatura de funcționare.130 grade C
Unghi de montareVertical
Stil de montareŞurub
Numărul de posturi4
Număr de rânduri2
Smoală17.5mm
Tip de terminareŞurub
Dimensiune de filet1 / 4in
Voltaj300V
Lăţime36.1mm

Variante de produs

ProdusModelVoltajEvaluare curentLungimeLăţimeGauge de sârmăSârmă maxSârmă MinStil de montarePreț
Bloc terminal BUSSMANN NDN3-WH pentru șină DIN, lungime 42.41 mm, 600 V, 30 A, alb | BC8BZM NDN3-WH600V30A42.41mm23.87mm22 AWG la 10 AWG10AWG22AWGMontare pe șină DIN€8.11
Bloc terminal BUSSMANN PDB220-3, 175A | BC8DXQ PDB220-3-175A-----Şurub€83.73
Bloc terminal BUSSMANN PDB371-3, 310A | BC8FKK PDB371-3-310A-----Şurub€183.85
Bloc terminal BUSSMANN HH-REC | BC8TMM HH-REC--------€10.85
BUSSMANN NDNLFD1-WH Bloc terminal pentru șină DIN, 15A, 600V, alb | BC8TYR NDNLFD1-WH600V15A--22 AWG la 8 AWG8AWG22AWGMontare pe șină DIN€23.86
RFQ
Bloc terminal BUSSMANN NFT3-A01 | BC9BMP NFT3-A01--------€9.63
Bloc terminal BUSSMANN NDN3-YE șină DIN, 30A, 600V | BD2NCW NDN3-YE600V30A------€8.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN C7021-02N-M6-4-R Terminal Block, 115A, Thermoplastic
€58.95 /unitate