BUSSMANN CC12H4.5A-TR Siguranță pentru montare la suprafață, întârziere/suflare lentă, 32 VDC, 4.5 A

Articol: CD6XHE Model: CC12H4.5A-TR

Descarcă-l Mai 14, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță de montare pe suprafață
Evaluare curent4.5A
Evaluarea tensiunii DC32 VDC
Dimensiunea / grupul siguranței1206 (3216 metrice)
Tip siguranțăÎntârziere / suflare lentă
Înălţime0.6mm
Evaluarea întreruperii100A
Lungime3.2mm
Max. Temperatura de funcționare.125 grade C
Mfr. SerieCC12H
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
ambalajeTaie banda
Tip produsSiguranțe SMD
Rezistență25 de mili-ohmi
Tensiune (DC)32VDC
Lăţime1.6mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395

Detalii produs:

    • Seria CC12H

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentEvaluarea tensiunii DCEvaluarea întreruperiiRezistențăPreț
BUSSMANN CC12H3.5A-TR Siguranță pentru montare la suprafață, întârziere/suflare lentă, 63 VDC, 3.5 A | CD6XFK CC12H3.5A-TR3.5A63 VDC50A34 de mili-ohmi-
RFQ
BUSSMANN CC12H5A-TR Siguranță pentru montare la suprafață, întârziere/suflare lentă, 32VDC | CD6XGP CC12H5A-TR5A32 VDC100A21 de mili-ohmi-
RFQ
BUSSMANN CC12H3A-TR Siguranță pentru montare la suprafață, întârziere/suflare lentă, 63VDC | CD6XJP CC12H3A-TR3A63 VDC50A45 de mili-ohmi-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN CC12H4.5A-TR Siguranță pentru montare la suprafață, întârziere/suflare lentă, 32 VDC, 4.5 A