Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță specială BUSSMANN CDC-P, limitator de cablu, 600 VDC, 30 A | BD2NAP

BUSSMANN Siguranță specială CDC-P, limitator de cablu, 600 VDC, 30 A

În stoc
Articol: BD2NAP Model: CDC-P

Descarcă-l Mai 9, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€961.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLimitator de cablu
Evaluare curent30A
Mfr. SerieCDC
Stil de montareCablu
ambalajemasă
Tensiune (DC)600VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075

Variante de produs

ProdusModelTip de terminareDimensiunea cabluluiEvaluarea tensiunii DCDiametruFuncțional egal cuEvaluarea întreruperiiLungimeMfr. SeriePreț
BUSSMANN KCY Limitator de cablu Clasa A K600VAC | AA9QYY 1ER50 KCY-4AWG-1 1 / 16 "-200kA la 600 VAC5.375 "-€481.63
BUSSMANN UHA Limitator de cablu A600VAC Melamină | AA9RMG 1EW01 U HA-2/0 AWG-1"-100kA la 250 VAC4"-€209.18
BUSSMANN KDH Limitator de cablu Clasa A K600VAC | AA9RNG 1EX21 KDH-250 kcmil-1.437 "Mersen/Ferraz Shawmut CP200kA la 600 VAC7.375 "-€798.60
BUSSMANN KDM Limitator de cablu Clasa A K600VAC | AA9RNH 1EX23 KDM-500 kcmil-1.437 "LittelFuse LFCL200kA la 600 VAC8 13 / 16 "-€894.48
Limitator de cablu BUSSMANN KDP Clasa A K600VAC | AA9RNJ 1EX24 KDP-500 kcmil-1.875 "Mersen/Ferraz Shawmut CP200kA la 600 VAC9 13 / 16 "-€1,054.14
BUSSMANN KDR Limitator de cablu Clasa A K600VAC | AA9RNK 1EX25 KDR-750 kcmil-2.5 "Mersen/Ferraz Shawmut CP, Littelfuse LFCL200kA la 600 VAC10.75 "-€1,618.17
BUSSMANN KDT Limitator de cablu Clasa A K600VAC | AA9RNL 1EX26 KDT-500 kcmil-2.5 "Mersen/Ferraz Shawmut CP200kA la 600 VAC8.75 "-€1,043.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță specială CDC-P, limitator de cablu, 600 VDC, 30 A
€961.19 /unitate