Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN KDT Limitator de cablu Clasa A K600VAC | AA9RNL 1EX26

BUSSMANN Limitator de cablu KDT Clasa A K600VAC

În stoc
Element: AA9RNL Model: KDTCrucea Ref: 1EX26

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,043.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLimitator de cablu
Material corpMelamina
Stilul corpuluiȘurub pe
Dimensiunea cablului500 kcmil
ClasăK
Diametru2.5 "
ElementSingur
Funcțional egal cuMersen/Ferraz Shawmut CP
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200kA la 600 VAC
Lungime8.75 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip de terminareDimensiunea cabluluiEvaluarea tensiunii DCDiametruFuncțional egal cuEvaluarea întreruperiiLungimeMfr. SeriePreț
BUSSMANN KCY Limitator de cablu Clasa A K600VAC | AA9QYY 1ER50 KCY-4AWG-1 1 / 16 "-200kA la 600 VAC5.375 "-€481.63
BUSSMANN UHA Limitator de cablu A600VAC Melamină | AA9RMG 1EW01 U HA-2/0 AWG-1"-100kA la 250 VAC4"-€209.18
BUSSMANN KDH Limitator de cablu Clasa A K600VAC | AA9RNG 1EX21 KDH-250 kcmil-1.437 "Mersen/Ferraz Shawmut CP200kA la 600 VAC7.375 "-€798.60
BUSSMANN KDM Limitator de cablu Clasa A K600VAC | AA9RNH 1EX23 KDM-500 kcmil-1.437 "LittelFuse LFCL200kA la 600 VAC8 13 / 16 "-€894.48
Limitator de cablu BUSSMANN KDP Clasa A K600VAC | AA9RNJ 1EX24 KDP-500 kcmil-1.875 "Mersen/Ferraz Shawmut CP200kA la 600 VAC9 13 / 16 "-€1,054.14
BUSSMANN KDR Limitator de cablu Clasa A K600VAC | AA9RNK 1EX25 KDR-750 kcmil-2.5 "Mersen/Ferraz Shawmut CP, Littelfuse LFCL200kA la 600 VAC10.75 "-€1,618.17
BUSSMANN KFM Limitator de cablu Clasa A K600VAC | AA9RNM 1EX27 KFM-750 kcmil-2.5 "Mersen/Ferraz Shawmut CP200kA la 600 VAC10.75 "-€2,007.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Limitator de cablu KDT Clasa A K600VAC
€1,043.84 /unitate