Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN EM220508 Bloc terminal fix, 300V, 8 poziții

În stoc
Articol: BC9LLN Model: EM220508

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€2.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
Metoda de conectareCușcă de primăvară
Material de contactAlamă
Evaluare curent10A
InflamabilUL 94 V-0
Material carcasăPoliamidă (PA)
Mfr. SerieEM2205
Stil de montareMontare PCB
Numărul de posturiPoziția 8
ambalajemasă
Smoală5mm
PlacareStaniu
Tip produsBlocuri de borne fixe
Tip de terminarePrin gaura
Voltaj300V
Voltaj300V
Gauge de sârmă24 AWG la 12 AWG
Sârmă max12AWG
Sârmă Min24AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05

Detalii produs:

    • Seria EM2205

Variante de produs

ProdusModelGauge de sârmăMetoda de conectareEvaluare curentSârmă maxSârmă MinMfr. SerieStil de montareSmoalăPreț
Bloc terminal fix BUSSMANN KT3-WH, montare pe bază, 40A, 600V | BC8TYM KT3-WH22 AWG la 8 AWGŞurub40A8AWG22AWG-Montare pe panou9.91mm€7.95
Bloc terminal fix BUSSMANN KT302-WH, 40A, 600V, alb | BC8YWW KT302-WH32 AWG la 8 AWG-40A8AWG32AWG-Montare pe panou9.91mm€5.19
RFQ
BUSSMANN EM292902-UL Bloc terminal fix, 300V, 65A, 2 poziții | BC9ZQP EM292902-UL20 AWG la 6 AWGCușcă de primăvară65A6AWG20AWGEM2929Montare PCB10.16mm€4.04
BUSSMANN EM322810 Bloc terminal fix, 300V, 16A, 10 poziții | BD2LLA EM32281026 AWG la 12 AWGCușcă de primăvară16A12AWG26AWGEM3228Montare PCB5.08mm€3.23
Bloc terminal fix BUSSMANN GSA75 | BD2TMX GSA75--------€78.49
BUSSMANN EM322814 Bloc terminal fix, 300V, 16A, 14 poziții | BD2TUU EM32281426 AWG la 12 AWGCușcă de primăvară16A12AWG26AWGEM3228Montare PCB5.08mm€4.48
Bloc terminal fix BUSSMANN KT3-RE, roșu | BD2VMB KT3-RE-Şurub----Montare pe panou9.91mm€7.08
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN EM220508 Bloc terminal fix, 300V, 8 poziții
€2.95 /unitate